Schneider Electric - NSYMM22SB Montasjeplate metall 200x200 - NSYMM22SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 175 mm
Bredde - 185 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520549
Elnummer
2462916
Leverandørens varenummer
NSYMM22SB
Typebeskrivelse
NSYMM22SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
175 mm
Bredde:
185 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


