Schneider Electric - NSYMM2520 Montasjeplate 250x200 - NSYMM2520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 215 mm
Bredde - 150 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183249
Elnummer
2494619
Leverandørens varenummer
NSYMM2520
Typebeskrivelse
NSYMM2520
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
215 mm
Bredde:
150 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


