Schneider Electric - NSYMM2540 Montasjeplate 250x400 - NSYMM2540

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM2540 Montasjeplate 250x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183256

Elnummer

2494620

Leverandørens varenummer

NSYMM2540

Typebeskrivelse

NSYMM2540

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

250 mm

Bredde:

400 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.