Schneider Electric - NSYMM34SB Montasjeplate metall 300x400 - NSYMM34SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 275 mm
Bredde - 385 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520617
Elnummer
2462926
Leverandørens varenummer
NSYMM34SB
Typebeskrivelse
2462926
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
275 mm
Bredde:
385 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


