Schneider Electric - NSYMM35SB Montasjeplate metall 300x500 - NSYMM35SB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM35SB Montasjeplate metall 300x500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 275 mm

  • Bredde - 485 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520624

Elnummer

2462927

Leverandørens varenummer

NSYMM35SB

Typebeskrivelse

NSYMM35SB

Høyde:

275 mm

Bredde:

485 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.