Schneider Electric - NSYMM36SB Montasjeplate metall 300x600 - NSYMM36SB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM36SB Montasjeplate metall 300x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 275 mm

  • Bredde - 585 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520631

Elnummer

2462933

Leverandørens varenummer

NSYMM36SB

Typebeskrivelse

NSYMM36SB

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

275 mm

Bredde:

585 mm

Stansing:

Ja

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.