Schneider Electric - NSYMM38SB Montasjeplate metall 300x800 - NSYMM38SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 275 mm
Bredde - 785 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520648
Elnummer
2462934
Leverandørens varenummer
NSYMM38SB
Typebeskrivelse
NSYMM38SB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
275 mm
Bredde:
785 mm
Stansing:
Ja
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


