Schneider Electric - NSYMM44SB Montasjeplate metall 400x400 - NSYMM44SB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM44SB Montasjeplate metall 400x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 375 mm

  • Bredde - 385 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520655

Elnummer

2462935

Leverandørens varenummer

NSYMM44SB

Typebeskrivelse

NSYMM44SB

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

375 mm

Bredde:

385 mm

Stansing:

Ja

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.