Schneider Electric - NSYMM46SB Montasjeplate metall 400x600 - NSYMM46SB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM46SB Montasjeplate metall 400x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 375 mm

  • Bredde - 585 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520679

Elnummer

2462938

Leverandørens varenummer

NSYMM46SB

Typebeskrivelse

2462938

Høyde:

375 mm

Bredde:

585 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.