Schneider Electric - NSYMM55 Montasjeplate 500x500 - NSYMM55

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM55 Montasjeplate 500x500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 450 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183379

Elnummer

2494632

Leverandørens varenummer

NSYMM55

Typebeskrivelse

2494632

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

450 mm

Bredde:

450 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.