Schneider Electric - NSYMM88 MONTASJEPLATE 800X800 - NSYMM88

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMM88 MONTASJEPLATE 800X800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183447

Elnummer

2494638

Leverandørens varenummer

NSYMM88

Typebeskrivelse

2494638

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

750 mm

Bredde:

750 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.