Schneider Electric - NSYMPCH208 MODULÆR BLINDPLATE M/HENGSLER - NSYMPCH208

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMPCH208 MODULÆR BLINDPLATE M/HENGSLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning

Bredde:

Se tilgjengelige varianter72 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter432 mm
Se tilgjengelige varianter1100 mm

Høyde:

Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter2200 mm

Materiale:

Se tilgjengelige varianterPlast

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Avdekning

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Dybde - 12 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480065767

Elnummer

2492991

Leverandørens varenummer

NSYMPCH208

Typebeskrivelse

NSYMPCH208

Modell / utførelse:

Avdekning

Bredde:

800 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.