Schneider Electric - NSYMPD46T DELT DØR M.VINDU 4X6 - NSYMPD46T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMPD46T DELT DØR M.VINDU 4X6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480066177

Elnummer

2493012

Leverandørens varenummer

NSYMPD46T

Typebeskrivelse

NSYMPD46T

Modell / utførelse:

Dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

600 mm

Høyde:

400 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

0 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.