Schneider Electric - NSYMR1210 MONTASJEPLATE TELEQU. 1200X100 - NSYMR1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1200 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183577
Elnummer
2494643
Leverandørens varenummer
NSYMR1210
Typebeskrivelse
NSYMR1210
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1200 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


