Schneider Electric - NSYMR33 MONTASJEPLATE TELEQU. 300X300 - NSYMR33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMR33 MONTASJEPLATE TELEQU. 300X300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183621

Elnummer

2494647

Leverandørens varenummer

NSYMR33

Typebeskrivelse

2494647

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

300 mm

Bredde:

300 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.