Schneider Electric - NSYMR43 MONTASJEPLATE TELEQU. 400X300 - NSYMR43

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMR43 MONTASJEPLATE TELEQU. 400X300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 400 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183645

Elnummer

2494649

Leverandørens varenummer

NSYMR43

Typebeskrivelse

2494649

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

400 mm

Bredde:

300 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.