Schneider Electric - NSYMR55 MONTASJEPLATE TELEQU. 500X500 - NSYMR55

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMR55 MONTASJEPLATE TELEQU. 500X500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 500 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183690

Elnummer

2494654

Leverandørens varenummer

NSYMR55

Typebeskrivelse

NSYMR55

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

500 mm

Bredde:

500 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.