Schneider Electric - NSYMR88 MONTASJEPLATE TELEQU. 800X800 - NSYMR88

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMR88 MONTASJEPLATE TELEQU. 800X800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 800 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480183775

Elnummer

2494661

Leverandørens varenummer

NSYMR88

Typebeskrivelse

2494661

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

800 mm

Bredde:

800 mm

Stansing:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.