Schneider Electric - NSYMSC28 VERTIKAL DELEPLATE 2X8 - NSYMSC28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 780 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480066290
Elnummer
2493024
Leverandørens varenummer
NSYMSC28
Typebeskrivelse
2493024
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
780 mm
Type overflate:
Galvanisert
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei