Schneider Electric - NSYMUC206 MODULÆR AVDEKKNING - NSYMUC206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AvdekningBredde:
600 mmHøyde:
200 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480066474
Elnummer
2493029
Leverandørens varenummer
NSYMUC206
Typebeskrivelse
2493029
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


