Schneider Electric - NSYMW10M DEKKVINDU - NSYMW10M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vindusmateriale - Plast
Hengslet - Ja
Bredde - 180 mm
Høyde - 78 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183874
Elnummer
2494671
Leverandørens varenummer
NSYMW10M
Typebeskrivelse
NSYMW10M
Vindusmateriale:
Plast
Hengslet:
Ja
Bredde:
180 mm
Høyde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Dybde:
40 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


