Schneider Electric - NSYNM6 M6 mutter for ALU. Skinner - NSYNM6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Selvlåsende - nei
Sportype - Andre
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183904
Elnummer
2494674
Leverandørens varenummer
NSYNM6
Typebeskrivelse
NSYNM6
Modell / utførelse:
Andre
Selvlåsende:
nei
Sportype:
Andre
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Med flens:
nei
Sveisbar:
Ja
Med nylonring:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Høyde:
4 mm
Farge:
Sink
Halogenfri:
Ja