Schneider Electric - NSYOPB21UF Stativskinne 21U sett á 2 vegg - NSYOPB21UF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 21
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 933 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480170324
Elnummer
6993725
Leverandørens varenummer
NSYOPB21UF
Typebeskrivelse
6993725
Antall høydeenheter:
21
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
933 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
Ja
Profilhøyde montasjeskinne:
1041,5 mm
Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.


