Schneider Electric - NSYOPB6UTPN Bakplate for veggskap OPB 6U - NSYOPB6UTPN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYOPB6UTPN Bakplate for veggskap OPB 6U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480170195

Elnummer

6993780

Leverandørens varenummer

NSYOPB6UTPN

Typebeskrivelse

6993780

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

400 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

6

Med lås:

nei

Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.