Schneider Electric - NSYPHX200 Sstål 316L hyg.jekk/200 - NSYPHX200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 17 mm
Høyde - 200 mm
Materiale - Edelstål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480154881
Elnummer
2495794
Leverandørens varenummer
NSYPHX200
Typebeskrivelse
2495794
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
17 mm
Høyde:
200 mm
Materiale:
Edelstål
Farge:
Edelstål
Dybde:
24 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


