Schneider Electric - NSYPIN106 INNERDØR 10 X 6 - NSYPIN106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168611
Elnummer
2493057
Leverandørens varenummer
NSYPIN106
Typebeskrivelse
NSYPIN106
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13