Schneider Electric - NSYPIN128 INNERDØR 12 X 8 - NSYPIN128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168581
Elnummer
2493060
Leverandørens varenummer
NSYPIN128
Typebeskrivelse
NSYPIN128
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
12 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13