Schneider Electric - NSYPLS2727DLS24 PLS boks 27x27 w 24 mod ram - NSYPLS2727DLS24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480188718
Elnummer
2496006
Leverandørens varenummer
NSYPLS2727DLS24
Typebeskrivelse
2496006
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Type dør:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
0 A
Høyde:
270 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
180 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
0 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0 mm
RAL-nummer:
7032
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
Ja
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Uten