Schneider Electric - NSYPMLA104 PLA10x4 poliester sideplate - NSYPMLA104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 420 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480195013
Elnummer
2496074
Leverandørens varenummer
NSYPMLA104
Typebeskrivelse
2496074
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Materiale:
Plast
Modulmål:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
900 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


