Schneider Electric - NSYPMLA124 PLA12x4 poliester sideplate - NSYPMLA124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1250 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480195037
Elnummer
2496076
Leverandørens varenummer
NSYPMLA124
Typebeskrivelse
2496076
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1250 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


