Schneider Electric - NSYPMP300DLM MONTASJEPLATE W300 - NSYPMP300DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162466
Elnummer
2494692
Leverandørens varenummer
NSYPMP300DLM
Typebeskrivelse
2494692
Høyde:
150 mm
Bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


