Schneider Electric - NSYPMP400DLM MONTASJEPLATE W400 - NSYPMP400DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162473
Elnummer
2494693
Leverandørens varenummer
NSYPMP400DLM
Typebeskrivelse
2494693
Høyde:
150 mm
Bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


