Schneider Electric - NSYPMP5002DLP 2rad mont.plate f/DLP/PLAx5 - NSYPMP5002DLP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480194795
Elnummer
2496105
Leverandørens varenummer
NSYPMP5002DLP
Typebeskrivelse
2496105
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


