Schneider Electric - NSYPMP500DLP 1rad mont.pl.f/DLP/PLAx5 - NSYPMP500DLP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYPMP500DLP 1rad mont.pl.f/DLP/PLAx5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480194771

Elnummer

2496107

Leverandørens varenummer

NSYPMP500DLP

Typebeskrivelse

NSYPMP500DLP

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Høyde:

150 mm

Bredde:

500 mm

Stansing:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.