Schneider Electric - NSYPMP85100 MONTASJEPLATE 847X900 - NSYPMP85100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 650 mm
Bredde - 1000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480154232
Elnummer
2500817
Leverandørens varenummer
NSYPMP85100
Typebeskrivelse
NSYPMP85100
Høyde:
650 mm
Bredde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stansing:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.