Schneider Electric - NSYPMR3654 Telequick plate for 36x54 PLS - NSYPMR3654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 360 mm
Bredde - 540 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480189500
Elnummer
2496122
Leverandørens varenummer
NSYPMR3654
Typebeskrivelse
NSYPMR3654
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
360 mm
Bredde:
540 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


