Schneider Electric - NSYPPS168 Skilleplate SF 1600x800 - NSYPPS168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 1600 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485130781
Elnummer
2495128
Leverandørens varenummer
NSYPPS168
Typebeskrivelse
2495128
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
1600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
0 mm
Bredde:
800 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


