Schneider Electric - NSYPPS185 GULVSKAP SKILLEVEGG 18X5 - NSYPPS185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485127118
Elnummer
2493235
Leverandørens varenummer
NSYPPS185
Typebeskrivelse
NSYPPS185
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
0 mm
Bredde:
500 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


