Schneider Electric - NSYPPS186 GULVSKAP SKILLEVEGG 18X6 - NSYPPS186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485127125
Elnummer
2493236
Leverandørens varenummer
NSYPPS186
Typebeskrivelse
NSYPPS186
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
0 mm
Bredde:
600 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
36
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


