Schneider Electric - NSYPPS205 GULVSKAP SKILLEVEGG 20X5 - NSYPPS205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485127149
Elnummer
2493238
Leverandørens varenummer
NSYPPS205
Typebeskrivelse
NSYPPS205
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
0 mm
Bredde:
500 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


