Schneider Electric - NSYPTZ32P PLA plate 320 dybde 2 dørs - NSYPTZ32P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480194412
Elnummer
2496131
Leverandørens varenummer
NSYPTZ32P
Typebeskrivelse
NSYPTZ32P
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
190 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


