Schneider Electric - NSYRCK33 19 FAST RAMME 33U - NSYRCK33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480066856
Elnummer
2493246
Leverandørens varenummer
NSYRCK33
Typebeskrivelse
NSYRCK33
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
60 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


