Schneider Electric - NSYRCK38 19 FAST RAMME 38HE - NSYRCK38

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYRCK38 19 FAST RAMME 38HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 19" montasjeramme

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480066863

Elnummer

2493247

Leverandørens varenummer

NSYRCK38

Typebeskrivelse

NSYRCK38

Modell / utførelse:

19" montasjeramme

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

60 mm

Maks belastning:

400 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.