Schneider Electric - NSYRCKP17 19 MONTASJEVINKLER 17U - NSYRCKP17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480066955
Elnummer
2493250
Leverandørens varenummer
NSYRCKP17
Typebeskrivelse
NSYRCKP17
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
60 mm
Maks belastning:
34 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


