Schneider Electric - NSYRE60 4 avstandstk. f/tak vent. 60 - NSYRE60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AvstandsstykkeSe tilgjengelige varianter19" monteringssett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje
Se tilgjengelige varianterMontasjesøyle
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Materiale:
StålBredde:
21,8 mmSe tilgjengelige varianter0,9 mm
Se tilgjengelige varianter1,1 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter17,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter23 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter39 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter52 mm
Se tilgjengelige varianter78 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter295 mm
Se tilgjengelige varianter395 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter595 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Høyde:
60 mmSe tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter10,8 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter108 mm
Se tilgjengelige varianter32,5 mm
Se tilgjengelige varianter38,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter58 mm
Se tilgjengelige varianter74 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 21,8 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 18,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485130903
Elnummer
2495141
Leverandørens varenummer
NSYRE60
Typebeskrivelse
NSYRE60
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
21,8 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
18,9 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


