Schneider Electric - NSYRSW640 Svingramme u/panel 19 40U - NSYRSW640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480067273
Elnummer
2495145
Leverandørens varenummer
NSYRSW640
Typebeskrivelse
NSYRSW640
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
3 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


