Schneider Electric - NSYRSWSP8 Delt svingramme brakett 800 - NSYRSWSP8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 60 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480067402
Elnummer
2495150
Leverandørens varenummer
NSYRSWSP8
Typebeskrivelse
NSYRSWSP8
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
60 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
75 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


