Schneider Electric - NSYS13M5HS Selvgjengende skrue 4,8x13 - NSYS13M5HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengediameter - 5 mm
Lengde - 13 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184123
Elnummer
2495570
Leverandørens varenummer
NSYS13M5HS
Typebeskrivelse
NSYS13M5HS
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
5 mm
Lengde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Gjengetype:
Andre
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


