Schneider Electric - NSYS16M6HS SKRUE M6.3X16 (100 STK) - NSYS16M6HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengediameter - 6 mm
Lengde - 16 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184154
Elnummer
2494711
Leverandørens varenummer
NSYS16M6HS
Typebeskrivelse
NSYS16M6HS
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
6 mm
Lengde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Gjengetype:
Andre
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.