Schneider Electric - NSYSC1030 REGNTAK 10X3 - NSYSC1030

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSC1030 REGNTAK 10X3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1007 mm

  • Høyde - 85 mm

  • Dybde - 325 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131085

Elnummer

2493467

Leverandørens varenummer

NSYSC1030

Typebeskrivelse

NSYSC1030

Bredde:

1007 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

325 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.